Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 08E-108 Hydraulisk slangkoppling Crimpable Pk2 | AF6UTB 20JV48

EATON 08E-108 Hydraulslangkoppling Crimpable Pk2

Finns i lager
Artikel: AF6UTB Modell: 08E-108Korsreferens: 20JV48

Få det Maj 16, Torsdag
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
411SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek8
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypManlig NPT rak
Slang1 / 2 "
Längd2.27 "
Tråd NPT1 / 2-14
TypPressa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlangLängdPris
EATON 04E-102 Hydraulisk slangkoppling Crimpable Pk2 | AF6ULV 20JU19 04E-10221 / 4 "1.6 "232SEK
EATON 04E-104 Hydraulslangmontering Crimpbar Pk2 | AF6UL 20JU20 04E-10441 / 4 "1.79 "368SEK
EATON 06E-104 Hydraulisk slangkoppling Crimpable Pk2 | AF6UPY 20JU97 06E-10443 / 8 "1.9 "380SEK
EATON 06E-106 Hydraulisk slangkoppling Crimpable Pk2 | AF6UPZ 20JU98 06E-10663 / 8 "1.93 "411SEK
EATON 08E-106 Hydraulisk slangkoppling Crimpable Pk2 | AF6UTA 20JV47 08E-10661 / 2 "2.02 "425SEK
EATON 12E-112 Hydraulslangmontering Crimpbar Pk2 | AF6UWG 20JW31 12E-112123 / 4 "2.51 "729SEK
EATON 16E-116 Hydraulisk slangkoppling Crimpable | AF6UXK 20JW61 16E-116161"2.95 "484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 08E-108 Hydraulslangkoppling Crimpable Pk2
411SEK /enhet