Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 10250T26R Tryckknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518

EATON 10250T26R Tryckknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Finns i lager
Artikel: AX3LYR Modell: 10250T26RKorsreferens: 39P518

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltryckknapp
HandlingMomentan Push
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad zinkgjuten gjutning
FärgRed
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-betyg3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör40 mm svamphuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
URSPRUNGSLANDDO

Produktinformation:

Eaton 10250T26R 30.5 mm tryckknapp används som ställdon för att stänga av utrustning i en nödsituation.

Funktioner:

  • Den här svamphuvudena momentan åtgärdsknappen har en gjuten zinkkonstruktion med förkromat hölje.
  • De bifogade silverkontakterna med jordade spetsar förbättrar kontakttillförlitligheten, även i torra kretsar.
  • Membrantätningarna med dräneringshål förhindrar ansamling av vätska, vilket möjliggör smidig drift även i frostiga miljöer.
  • Den kommer förmonterad och har ett kontaktblock för att säkert ansluta strömbrytaren till elnätet.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 & 13
  • IP65

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar kontaktformuläret?

A. I händelse av kontaktsvets eller fjäderbrott, tvingas den normalt stängda kontakten att öppnas, vilket underlättar en positiv öppningsoperation.

F. Vilken är den nominella monteringsstorleken för Eaton 10250T26R?

A. Den nominella monteringen av denna enhet är 30 mm.

F. Vilken typ av terminal har den här enheten?

S. Den levereras med standardskruvklämmor för enkel och snabb installation.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
EATON 10250ED1010 Tryckknapp, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010tryckknapp16 456 kr
RFQ
EATON 10250ED1043-2 Tryckknapp, Reduced Voltage Starter, Ej reverserande, 125A, Nema 1, 50 Hp Vid 230V, 100 Hp Vid 460V | BJ4QYB 10250ED1043-2tryckknapp4 345 kr
RFQ
EATON 10250ED1015 Tryckknapp, 30.5 mm | BJ4QYC 10250ED1015tryckknapp11 879 kr
RFQ
EATON 10250ED1033 Tryckknapp, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033tryckknapp5 131 kr
RFQ
EATON 10250CED23 Tryckknapp, Kåpa Kontrollsats, M22 | BJ4QYE 10250CED23tryckknapp4 460 kr
RFQ
EATON 10250ED1043-3 Tryckknapp, Reduced Voltage Starter, Ej reverserande, 75A, 30 Hp Vid 230V, 60 Hp Vid 460V | BJ4QYG 10250ED1043-3tryckknapp3 328 kr
RFQ
EATON 10250ED1063-2 Tryckknapp, omkopplare | BJ4QYJ 10250ED1063-2tryckknapp3 282 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 10250T26R Tryckknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
3 347 kr /enhet