Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 10506B-104 Hydraulslangkoppling | AF6UVD 20JW05

EATON 10506B-104 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AF6UVD Modell: 10506B-104Korsreferens: 20JW05
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek4
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypManlig NPT rak
Slang3 / 8 "
Längd1.7 "
Tråd NPT1 / 4-18
TypLås på

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlangLängdPris
EATON 10502B-102 Hydraulslangkoppling | AF6UUV 20JV96 10502B-10221 / 8 "1"171SEK
EATON 10504B-102 Hydraulslangkoppling | AF6UUX 20JV98 10504B-10221 / 4 "1.54 "84SEK
EATON 10504B-104 Hydraulslangkoppling | AF6UUY 20JV99 10504B-10441 / 4 "1.61 "74SEK
EATON 10505B-104 Hydraulslangkoppling | AF6UVB 20JW03 10505B-10445 / 16 "1.77 "439SEK
EATON 10506B-106 Hydraulslangkoppling | AF6UVE 20JW06 10506B-10663 / 8 "1.72 "116SEK
EATON 10508B-106 Hydraulslangkoppling | AF6UVH 20JW09 10508B-10661 / 2 "1.72 "100SEK
EATON 10508B-108 Hydraulslangkoppling | AF6UVJ 20JW10 10508B-10881 / 2 "1.94 "136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 10506B-104 Hydraulisk slangkoppling
68SEK /enhet