Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 202702-8-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TKD 2F359

EATON 202702-8-8S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TKD Modell: 202702-8-8SKorsreferens: 2F359
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.48 "
Manlig JIC-storlek (tum)3 / 4-16
Manlig SAE-storlek (tum)3 / 4-16
Max. Arbetstryck6000 PSI
GängtypManlig SAE till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eaton 202702-8-8S hydraulslangadapter används för att ansluta kompatibla hydraulslangar till rör i medel- och högtryckshydrauliksystem.

Funktioner:

  • Denna hydrauliska slangadapter är gjord av kolstål för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Den kan användas vid temperaturer från -40 till 250 grader F.
  • Denna slangadapter har Dura Kote-finish för ökad säkerhet.
  • Den kan användas vid tryck upp till 4000 PSI.
  • Denna slangadapter är utrustad med hangängor för O-ring i ena änden och hangängor för Joint Industry Council (JIC) i andra änden för att ansluta rör med olika ändar.
  • Den har Buna-N O-ringstätning för hantering av vätskor (som kolväten och petroleum) utan läckage.

Standarder och godkännanden:

  • ASA
  • SAE
  • SAE 070120
  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är Dura Kote-finish?

S. Denna 100 % akryl ytterbeläggning är formulerad med hjälp av Dew-Shield-teknik för att skydda adaptern från att hänga, bubbla och läcka ut ytaktiva ämnen.

F. Vad är JIC-kopplingar?

A. JIC-kopplingar, enligt definitionen av SAE J514 och MIL-DTL-18866 standarder, är beslag som är bearbetade med en 37-graders utsvängningsyta.

F. Hur bestämmer man storleken på hydrauliska kopplingar?

A.

  • Bestäm längden på den hydrauliska kopplingen genom att lägga den på ett bord och sträcka ut ett måttband över toppen av det.
  • Bestäm ytterdiametern (OD) på beslaget med hjälp av ID- eller OD-ok.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 202702-10-10S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromzink1.7 "7 / 8-145500 PSIManlig SAE till manlig JIC124SEK
EATON 202702-10-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromzink1.5 "3 / 4-166000 PSIManlig SAE till manlig JIC115SEK
EATON 202702-12-12S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromzink1.97 "1-1/16-124000 PSIManlig SAE till manlig JIC182SEK
EATON 202702-16-16S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromzink2.04 "1-5/16-123500 psiManlig SAE till manlig JIC220SEK
EATON 202702-4-4S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromzink1.23 "7 / 16-207500 PSIManlig SAE till manlig JIC65SEK
EATON 202702-4-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJU 2F349 202702-4-6STrivalent kromzink1.27 "9 / 16-187000 PSIManlig SAE till manlig JIC76SEK
EATON 202702-6-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJW 2F351 202702-6-6STrivalent kromzink1.3 "9 / 16-187000 PSIManlig SAE till manlig JIC73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 202702-8-8S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål
89SEK /enhet