EATON 2050A14G09 Spole, A201, Typ Gca 530, Storlek 5 | BJ6GLE

EATON 2050A14G09 spole, A201, typ Gca 530, storlek 5

Artikel: BJ6GLE Modell: 2050A14G09

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpole

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)11.94

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON L549720G01 Motorkontrollspole, ersättningsspole för bestämt ändamålc kontaktor M och Md 810 | BH4KGW L549720G01105 232 kr
RFQ
EATON XTCERENCOILCAD Kontaktor Reservdelar Spole, 45 Mm Ramstorlek | BH8YFM XTCERENCOILCAD5 111 kr
RFQ
EATON XTCERENCOILCA Reservdelar för kontaktor Spole, 45 Mm Ramstorlek, 110V 50 Hz | BH8YFP XTCERENCOILCA2 089 kr
RFQ
EATON XTCERENCOILCG Kontaktorersättningsdelar Spole, 45 Mm Ramstorlek, 190V 50 Hz | BH8YFQ XTCERENCOILCG2 089 kr
RFQ
EATON XTCERENCOILCC Kontaktor Reservdelar Spole, 45 Mm Ramstorlek, 415V 50 Hz | BH8YFR XTCERENCOILCC2 009 kr
RFQ
EATON XTCERENCOILCB Kontaktorersättningsdelar Spole, 45 Mm Ramstorlek, 220V 50 Hz | BH8YFU XTCERENCOILCB-
RFQ
EATON XTCERENCOILCD Kontaktor Reservdelar Spole, 45 Mm Ramstorlek, 550V 50 Hz | BH8YFV XTCERENCOILCD2 089 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2050A14G09 spole, A201, typ Gca 530, storlek 5