Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2081-32-16S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RFV 38YN10

EATON 2081-32-16S Nptf hane Nptf hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RFV Modell: 2081-32-16SKorsreferens: 38YN10

Få det Maj 14, Tisdag
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
896SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för rörtrådsslang
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd1.75 "
Manlig ORS-storlek (tum)2 "-11-1 / 2
Manlig SAE-storlek (tum)1 "-11-1 / 2
Max. Arbetstryck1000
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2081-12-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLN 2F427 2081-12-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.17 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT189SEK
EATON 2081-12-8S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLP 2F429 2081-12-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.17 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT107SEK
EATON 2081-16-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLQ 2F431 2081-16-12STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.36 "3000 psiManlig NPT till kvinnlig NPT204SEK
EATON 2081-4-2S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLR 2F433 2081-4-2STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.85 "5000 psiManlig NPT till kvinnlig NPT58SEK
EATON 2081-6-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLT 2F435 2081-6-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.85 "4500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT63SEK
EATON 2081-8-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLU 2F437 2081-8-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.1 "4500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT103SEK
EATON 2081-8-6S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLV 2F439 2081-8-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.1 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2081-32-16S Nptf hane Nptf hona kolstål
896SEK /enhet