Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2082-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane kolstål | AD7ZJF 4HL72

EATON 2082-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AD7ZJF Modell: 2082-12SKorsreferens: 4HL72

Få det Maj 8, Onsdag
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 4-14
AdaptertypRörplugg
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.06 "
Max. Arbetstryck5000 psi
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2082-2S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AB9TLX 2F441 2082-2STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.58 "10,000 psi36SEK
EATON 2082-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AB9TLY 2F443 2082-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.75 "9500 PSI41SEK
EATON 2082-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AB9TLZ 2F445 2082-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.78 "8000 PSI49SEK
EATON 2082-8S Hydraulslangadapter, 1/2 i Nptf kolstål | AB9TMB 2F447 2082-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.97 "6000 PSI62SEK
EATON 2082-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AD7ZJG 4HL73 2082-16STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.25 "4000 PSI190SEK
EATON 2082-20S Nptf hane hona kolstål | AH8RFX 38YN12 2082-20STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang1.75 "2000540SEK
EATON 2082-24S Nptf hane hona kolstål | AH8RFY 38YN13 2082-24STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang2"1500566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2082-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane hona kolstål
99SEK /enhet