Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2082-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AB9TLZ 2F445

EATON 2082-6S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TLZ Modell: 2082-6SKorsreferens: 2F445
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 8-18
AdaptertypRörplugg
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd0.78 "
Max. Arbetstryck8000 PSI
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2082-2S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AB9TLX 2F441 2082-2STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.58 "10,000 psi34SEK
EATON 2082-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AB9TLY 2F443 2082-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.75 "9500 PSI41SEK
EATON 2082-8S Hydraulslangadapter, 1/2 i Nptf kolstål | AB9TMB 2F447 2082-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.97 "6000 PSI62SEK
EATON 2082-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane kolstål | AD7ZJF 4HL72 2082-12STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.06 "5000 psi99SEK
EATON 2082-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane kolstål | AD7ZJG 4HL73 2082-16STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.25 "4000 PSI184SEK
EATON 2082-20S Nptf hane hona kolstål | AH8RFX 38YN12 2082-20STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang1.75 "2000535SEK
EATON 2082-24S Nptf hane hona kolstål | AH8RFY 38YN13 2082-24STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang2"1500562SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2082-6S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane hona kolstål
49SEK /enhet