Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2244-12-12S Adapter FNPT-FJIC 3 / 4-14 1-1 / 16-12 Armbåge | AJ2GNN 49U021

EATON 2244-12-12S Adapter FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Armbåge

Finns i lager
Artikel: AJ2GNN Modell: 2244-12-12SKorsreferens: 49U021

Få det Maj 7, Tisdag
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
503SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd3"
Manlig ORS-storlek (tum)3/4 "-14
Manlig SAE-storlek (tum)1-1 / 16 "-12
Max. Arbetstryck3000
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Passform: 90 graders armbåge

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2246-2-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae Orb hona kolstål | AH8RNJ 38YP62 2246-2-4S1.095000Manlig NPT222SEK
EATON 2246-4-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae Orb hona kolstål | AH8RNK 38YP63 2246-4-6S1.364000Manlig NPT291SEK
EATON 2246-6-8S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae Orb hona kolstål | AH8RNL 38YP64 2246-6-8S1.454000Manlig NPT207SEK
EATON 2246-8-10S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae Orb hona kolstål | AH8RNM 38YP65 2246-8-10S1.783000Manlig NPT350SEK
EATON 2246-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae Orb hona kolstål | AH8RNN 38YP66 2246-12-12S1.923000Manlig NPT490SEK
EATON 2246-16-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae Orb hona kolstål | AH8RNP 38YP67 2246-16-16S2.132500Manlig NPT1 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2244-12-12S Adapter FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Armbåge
503SEK /enhet