EATON 2807-16X25 Multifunktionell slangtråd flätad rostfritt stål 25 fot | AG2XKT 32MZ78

EATON 2807-16X25 Multipurpose slangtråd flätat rostfritt stål 25 fot

Finns i lager
Artikel: AG2XKT Modell: 2807-16X25Korsreferens: 32MZ78

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang för allmänt ändamål
OmslagsmaterialRostfritt stål
Streckstorlek16
Slang inuti Dia.7 / 8 "
Slanglängd25ft.
Slang utanför Dia.1-1 / 32 "
Min. Böj radie9"
Arbetstryck1000 psi
FörstärkningFläta i rostfritt stål
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-100 grader till 450 grader
RörmaterialPTFE
TypMultipurpose
Vakuumbetyg12 tum Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4009210000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelOmslagsmaterialStreckstorlekLängdMaterialMin. Böj radieArbetstryckFörstärkningPris
EATON 2807-4-25 Hydraulslang Bulk 3/16 25 fot | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål4--2"3000 psi1 Wire Fläta2 300 kr
EATON 2807-5-25 Hydraulslang Bulk 1/4 25 fot | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål5--3"3000 psi1 Wire Fläta2 737 kr
EATON 2807-6-25 Hydraulslang Bulk 5/16 25 fot | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål6--4"2500 psi1 Wire Fläta3 149 kr
EATON 2807-8-25 Hydraulslang Bulk 13/32 25 fot | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål8--5.25 "2000 psi1 Wire Fläta3 937 kr
EATON 2807-10-25 Hydraulslang Bulk 1/2 25 fot | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål10--6.5 "1500 psi1 Wire Fläta4 760 kr
EATON 2807-12-25 Hydraulslang Bulk 5/8 25 fot | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål12--7.75 "1200 psi1 Wire Fläta6 481 kr
EATON HC7210 Hydraulslang Termoplast 10 fot | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hydraulisk slangmontering--10ft.termoplast---5 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2807-16X25 Multipurpose slangtråd flätat rostfritt stål 25 fot
7 967 kr /enhet