Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON BAB2015S Magnetic Circuit Breaker, 15 A, Two-Pole, 120/240 V | AG8MBM

EATON BAB2015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, tvåpolig, 120/240 V

Finns i lager
Artikel: AG8MBM Modell: BAB2015S
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
2 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps15A
RamtypBAB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V367SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V347SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 806 kr
EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V347SEK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 806 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BAB2015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, tvåpolig, 120/240 V
2 141 kr /enhet