EATON BQ250220 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MEM

EATON BQ250220 Termisk magnetisk brytare, typ Bq 1-tums Ctl Plug-On strömbrytare

Artikel: AG8MEM Modell: BQ250220

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps50A
RamtypBR
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08

Produktinformation:

    • Eaton BQ250220 är en 4-polig CTL Quadplex brytare som levereras med en inbyggd avvisningsflik. Den är lämplig för användning i BR-serie lastcentra och rymmer koppar / aluminiumtrådar i storlek 14 - 4 AWG.
    • Den här UL-listade Eaton-brytaren har en insticksmodul, maximalt avbrottsvärde på 10 kAIC @ 240 V, en strömstyrka på upp till 50 A och en maximal spänning på 240 VAC.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BQ215215 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDG BQ21521515A-240V1 022 kr
EATON BQ215220 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDH BQ21522015A-240V1 022 kr
EATON BQ215230 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDJ BQ21523015A-240V1 022 kr
EATON BQ215240 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDK BQ21524015A-240V1 022 kr
EATON BQ215250 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDL BQ21525015A-240V1 022 kr
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDM BQ220211515A-120V1 022 kr
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbrytare, typ Bq 1-tums Ctl plug-on effektbrytare | AG8MDN BQ220212020A-120V1 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BQ250220 Termisk magnetisk brytare, typ Bq 1-tums Ctl Plug-On strömbrytare