EATON DNBA3030 Bab Thermal Magnetic Circuit Breaker, Thermal Magnetic Circuit Breakers, 30A, 10 Kaic | CE6GEG

EATON DNBA3030 Bab termisk magnetisk effektbrytare, termisk magnetisk effektbrytare, 30A, 10 Kaic

Artikel: CE6GEG Modell: DNBA3030

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypBAB
Antal poler1
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.02

Produktinformation:

    • Eaton DNBA3030 strömbrytare för att skydda en elektrisk krets från skador orsakade av överström från överbelastning eller kortslutning
    • Har termisk-magnetisk utlösningsenhet som ger både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • Har en avbrottshastighet på 10 kAIC och arbetar vid 30 A
    • Påskruvad monteringstyp och skruvklämmor ger enkel montering och reparation
    • CSA-godkänd och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V367SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V347SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 806 kr
EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V347SEK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 806 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON DNBA3030 Bab termisk magnetisk effektbrytare, termisk magnetisk effektbrytare, 30A, 10 Kaic