EATON EBM61 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A, 6 W Power Rating | BJ3EXJ

EATON EBM61 Memshield 3 distributionspanel, 125 A, 6 W märkeffekt

Artikel: BJ3EXJ Modell: EBM61
23 087 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Produktinformation:

Eaton EBM61 Memshield 3 Type B panelboard offers solutions for electrical distribution applications. It delivers reliable protection against direct contact with live busbars.

Funktioner:

  • Eaton EBM61 Memshield 3 Type B panelboard has 6 outgoing ways.
  • This unit can be used between 4 and 18 triple pole ways and includes panelboards with a maximum current rating of 125A.
  • Den har stålkonstruktion och en kabelförskruvningsplatta.
  • De fullformade blankningsmodulerna ger säker hölje av oanvända samlingsskenor för att garantera säkerheten.
  • These modules have interlinking form to provide maximised positional security.
  • This panelboard comes with removable busbar assembly to assist in installation.
  • Det förtennade samlingsskensystemet garanterar skydd av elfördelningssystem.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS
  • IP4X
  • BS EN 61439
  • IEC 60947-2

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en kabelförskruvningsplatta?

A. Kabelförskruvningsplattor är paneler med en packning. De tillåter löstagbar kabelutgång och ingång samtidigt som höljets NEMA-klassificering bibehålls. Syftet med glandplattor är att dölja hela basöppningen.

F. Vilka prestandavärden har EBM61 Memshield 3 Typ B panelboard?

A.

  • Kortslutningsvärde - 25kA
  • Samlingsskenas korttidshållfasthet - 10kA, 0.5 s / 17kA, 0.25 s
  • Inkommande strömvärde - 125A

F. Vad är syftet med en samlingsskena?

A. Samlingsskenan är en stel ledare konstruerad för att koppla ihop flera kretsar. Den distribuerar el med mer flexibilitet än andra permanenta distributions- och installationsformer.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON EBM122H High Load Memshield 3 Distribution Panelboard, 250 A, 12 W Effektklass | BJ3EWX EBM122H37 745 kr
RFQ
EATON EBM161 Memshield 3 distributionspanel, 125 A | BJ3EXA EBM16139 834 kr
RFQ
EATON EBM182 Memshield 3 Distributionspanel, 250 A, 18 W Effektmärke | BJ3EXB EBM18244 030 kr
RFQ
EATON EBM121 Memshield 3 Distributionspanel, 125 A, 12 W Effektklass | BJ3EXC EBM12133 549 kr
RFQ
EATON EBM22H High Load Memshield 3 Distribution Panelboard, 200 A, 2 W Effektklass | BJ3EXD EBM22H24 122 kr
RFQ
EATON EBM182H High Load Memshield 3 Distribution Panelboard, 250 A, 18 W Effektklass | BJ3EXF EBM182H64 991 kr
RFQ
EATON EBM122 Distributionspanel, 225 A, 12 W Effektvärde | BJ3EXG EBM12239 834 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON EBM61 Memshield 3 distributionspanel, 125 A, 6 W märkeffekt
23 087 kr /enhet