Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FAZ-C10/1-NA-SP Dvärgbrytare, C-kurva, 1 pol, 48 VDC | AF6MDZ 19YF89

EATON FAZ-C10/1-NA-SP dvärgbrytare, C-kurva, 1 pol, 48 VDC

Finns i lager
Artikel: AF6MDZ Modell: FAZ-C10/1-NA-SPKorsreferens: 19YF89
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps10
KurvtypC
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup1"
EAN4015081636334
Ram storlek40A
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler1
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd0.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536200040

Produktinformation:

    • Eaton FAZ-C10 / 1-NA-SP är en minikretsbrytare med C-kurva som arbetar med 10 A ström och 277/480 VAC och 48 VDC spänningsvärden. Det används ofta i grenkretsenheter för att ge snabb kortslutningsavbrott och förhindra kretsen från att skadas.
    • Denna IEC-märkta 1-poliga brytare från Eaton har en DIN-skenmontering och en termomagnetisk utlösningsenhet för överströmsskydd. Det kan avbryta felströmmar inom en halv cykel av felet och används i små transformatorer, pilotanordningar och styrkretsar
    • Den har en maximal avbrytande kapacitet på 10 kAIC och rymmer koppar- eller aluminiumtrådar i storlekar från 18 till 6 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeDjupAntal polerBreddPris
EATON FAZ-C20/2-NA Dvärgbrytare, 20 A, C-kurva, 2-polig, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C32/2-NA Dvärgbrytare, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Dvärgbrytare, C-kurva, 1 A, 277 / 480 VAC, Lugg | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "832SEK
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Dvärgbrytare, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "832SEK
EATON FAZ-C3/1-NA-SP dvärgbrytare, C-kurva, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "832SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FAZ-C10/1-NA-SP dvärgbrytare, C-kurva, 1 pol, 48 VDC
832SEK /enhet