Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FAZ-C16/2-NA Dvärgbrytare, 16 A, C Curve, 2 P | AF6MFR 19YG29

EATON FAZ-C16/2-NA dvärgbrytare, 16 A, C-kurva, 2 P

Finns i lager
Artikel: AF6MFR Modell: FAZ-C16/2-NAKorsreferens: 19YG29
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
1 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps16
KurvtypC
DC-spänningsvärde48/96 XNUMX VDC
Djup1.5 "
EAN4015081020461
Ram storlek40A
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd1.39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.49
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)7.54
HS-kod8536200040

Produktinformation:

    • Eaton FAZ-NA strömbrytare idealisk för tillämpningar i motorstyrkretsar, HACR-klassad utrustning, lastkretsar och andra reläer
    • Strömbegränsande design används för att ge snabba kortslutningsavbrott som minskar släppet igenom energi som annars kommer att skada kretsen
    • Släppfri design för att säkerställa att brytaren inte kan besegras genom att hålla handtaget i PÅ-läget
    • Klämanslutning och DIN-skena montering ger enkel och säker installation
    • Överensstämmer med UL 489, CSA C22.2 No.5 och IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeDjupAntal polerBreddPris
EATON FAZ-C20/2-NA Dvärgbrytare, 20 A, C-kurva, 2-polig, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C32/2-NA Dvärgbrytare, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Dvärgbrytare, C-kurva, 1 A, 277 / 480 VAC, Lugg | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "832SEK
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Dvärgbrytare, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "832SEK
EATON FAZ-C3/1-NA-SP dvärgbrytare, C-kurva, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "832SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FAZ-C16/2-NA dvärgbrytare, 16 A, C-kurva, 2 P
1 651 kr /enhet