Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FAZ-D2/3-NA Dvärgbrytare 2a D Kurva 3p | AF6MJH 19YG73

EATON FAZ-D2/3-NA Dvärgbrytare 2a D Kurva 3p

Finns i lager
Artikel: AF6MJH Modell: FAZ-D2/3-NAKorsreferens: 19YG73

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps2
KurvtypD
DC-spänningsvärde48/96 XNUMX VDC
Djup2.25 "
Ram storlek40A
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd2.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)18.11
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)15.16
HS-kod8536200040

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeDjupAntal polerBreddPris
EATON FAZ-C20/2-NA Dvärgbrytare, 20 A, C-kurva, 2-polig, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 040 kr
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 978 kr
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 061 kr
EATON FAZ-C32/2-NA Dvärgbrytare, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 355 kr
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Dvärgbrytare, C-kurva, 1 A, 277 / 480 VAC, Lugg | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "1 411 kr
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Dvärgbrytare, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "1 499 kr
EATON FAZ-C3/1-NA-SP dvärgbrytare, C-kurva, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "1 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FAZ-D2/3-NA Dvärgbrytare 2a D Kurva 3p
5 886 kr /enhet