Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FAZ-D25 / 3-NA Miniatyrbrytare 25a D-kurva 3p | AF6MJW 19YG85

EATON FAZ-D25/3-NA Dvärgbrytare 25a D Kurva 3p

Finns i lager
Artikel: AF6MJW Modell: FAZ-D25/3-NAKorsreferens: 19YG85
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
2 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps25
KurvtypD
DC-spänningsvärde48/96 XNUMX VDC
Djup2.25 "
EAN4015081021482
Ram storlek40A
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd2.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200040

Produktinformation:

Eaton FAZ-D25/3-NA dvärgbrytare (MCB) används för skydd mot medelstora kortslutningsfel, såsom i belysning, spolar och kontrollpaneler.

Funktioner:

  • Den har en termisk magnetisk tripp för att ge både långtids- och momentant strömbegränsande skydd.
  • Denna strömbrytare har en 25A standardströmstyrka och en maximal avbrottskapacitet på 10kAIC vid 277 / 480V AC.
  • Den kan rymma trådstorlekar från 18 till 6 AWG.
  • Denna C-kurva brytare är utrustad med ett vippställdon för manuell åtgärd.
  • Den tillhandahåller DIN-skena montering för att minimera installation och ledningsavbrott.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • RoHS
  • CSA
  • IEC 60947-2

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för Eaton FAZ-D25/3-NA dvärgbrytare?

A. Denna strömbrytare kan användas vid temperaturer från -4 till 140 grader F.

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Vilken typ av plintanslutning används i denna strömbrytare?

A. Denna strömbrytare använder en skruvklämmanslutning.

F. Vad får dvärgbrytare att lösa ut?

S. Överbelastning av en krets är den främsta orsaken till frekventa kortslutningsutlösningar.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeDjupAntal polerBreddPris
EATON FAZ-C20/2-NA Dvärgbrytare, 20 A, C-kurva, 2-polig, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C32/2-NA Dvärgbrytare, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 kr
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Dvärgbrytare, C-kurva, 1 A, 277 / 480 VAC, Lugg | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "832SEK
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Dvärgbrytare, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "832SEK
EATON FAZ-C3/1-NA-SP dvärgbrytare, C-kurva, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "832SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FAZ-D25/3-NA Dvärgbrytare 25a D Kurva 3p
2 446 kr /enhet