Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FD45-1002-1212 Snabbkopplingsnippel 3/4 tum Npt | AD7ZJV 4HL85

EATON FD45-1002-1212 Snabbkopplingsnippel 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD7ZJV Modell: FD45-1002-1212Korsreferens: 4HL85

Få det Maj 16, Torsdag
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
595SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagerBoll
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
FinishTrivalent kromzink
Flödeshastighet28 gpm
Hansen-utbytet6-K31
LåsmekanismHållbar boll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeH6-63
Rörstorlek NPT3/4
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/4 "-14
TypNippel (Tips)
VentildesignPoppet ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetMax. TryckParker InterchangeTråd storlekTypPris
EATON FD45-1002-0404 Snabbkopplingsnippel 1/4 tum Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-631/4 "-18Nippel (Tips)283SEK
EATON FD45-1002-0606 Snabbkopplingsnippel 3/8 tum Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-633/8 "-18Nippel (Tips)334SEK
EATON FD45-1002-0810 Snabbkopplingsnippel 1/2 tum Npt | AB9TQX 2F623 FD45-1002-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-631/2 "-14Nippel (Tips)367SEK
EATON FD45-1003-0404 Snabbkopplingskropp 1/4 tum Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-621/4 "-18Koppling (kropp)623SEK
EATON FD45-1003-0606 Snabbkopplingskropp 3/8 tum Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-623/8 "-18Koppling (kropp)735SEK
EATON FD45-1003-0810 Snabbkopplingskropp 1/2 tum Npt | AB9TRC 2F629 FD45-1003-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-621/2 "-14Koppling (kropp)797SEK
EATON FD45-1002-1616 Snabbkopplingsnippel 1 tum Npt | AD7ZJW 4HL86 FD45-1002-16161"50 gpm4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Nippel (Tips)935SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FD45-1002-1212 Snabbkopplingsnippel 3/4 tum Npt
595SEK /enhet