EATON H20112BK Weatherhead H20112Bk Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.03 tum Längd 50 fot | AH9VRX 45AT85

EATON H20112BK Weatherhead H20112Bk Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.03 tum Längd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AH9VRX Modell: H20112BKKorsreferens: 45AT85

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel parslang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek12
Slang inuti Dia.3/4
Slanglängd50
Slang utanför Dia.1.031
Min. Böj radie7
Arbetstryck250
FörstärkningFiberfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 212 grader
RörmaterialNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0075
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H20104BK Weatherhead H20104Bk Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.5 tum Längd 50 fot | AH9VRH 45AT71 H20104BK41/41/233501 577 kr
EATON H20106BK Weatherhead H20106Bk Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.65 tum Längd 50 fot | AH9VRT 45AT81 H20106BK63/821/3233501 917 kr
EATON H20110BK Weatherhead H20110Bk flätad slang Id 0.63 tum Od 0.93 tum Längd 50 fot | AH9VRW 45AT84 H20110BK105/815/1662503 608 kr
EATON H20108BK Weatherhead H20108Bk Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.75 tum Längd 50 fot | AH9VTA 45AT88 H20108BK81/23/452502 298 kr
EATON H20112YL-250R Easy Couple-slang, 3/4 tum invändig diameter, gul, 300 PSI Max. Arbetstryck | CJ2BDL 402F97 H20112YL-250R-----24 825 kr
EATON H20104RD-250R Easy Couple-slang, 1/4 tum invändig diameter, röd, 300 PSI Max. Arbetstryck | CJ2BDM 402F78 H20104RD-250R-----8 167 kr
EATON H20108GY-250R Easy Couple-slang, 1/2 tum innerdia., Grå, 300 PSI Max. Arbetstryck | CJ2BDN 402F89 H20108GY-250R-----14 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H20112BK Weatherhead H20112Bk Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.03 tum Längd 50 fot
4 246 kr /enhet