HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec Pin And Sleeve Input, Hane, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | BD3XUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec-stift och hylsanlopp, hane, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd

Artikel: BD3XUR Modell: HBL5100B7WP
11 102 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
FärgRed
SnörtypBärbar
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C
Spänningsvärde277 / 480 VAC
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec-stift och hylsanlopp, hane, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd
11 102 kr /enhet