Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON MT3400T strömbrytare tillbehör i formgjuten hölje, utlösningsenhet, 400 A | AG8RTX

EATON MT3400T gjuten hölje effektbrytare tillbehör, utlösningsenhet, 400 A

Finns i lager
Artikel: AG8RTX Modell: MT3400T
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
24 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare Trip Unit
Amps400A
RamtypMT
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16

Produktinformation:

    • Serie C gjuten höljesbrytare idealisk för användning med standard, höga och ultrahöga avbrytande ramar för att skydda elektriska system från kortslutning och överbelastning
    • Digitrip RMS 310 utlösningsenhet ger sann RMS-strömavkänning för att etablera en korrekt korrelation med termiska egenskaper hos ledare och utrustning
    • Standard kabel in / kabel ut konfiguration underlättar enkel installation
    • UL-listade

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypSpänningPris
EATON JT3225T gjuten hölje effektbrytare tillbehör, utlösningsenhet, utlösningsenhet termisk-magnetisk | AG8QFN JT3225T225AJT600V7 989 kr
EATON JT3250FA Tillbehör för strömbrytare i formgjuten hölje, utlösningsenhet, 250 A | AG8QFP JT3250FA250A-600V10 412 kr
EATON KT3200T strömbrytare tillbehör i formgjuten hölje, utlösningsenhet, 200 A | AG8RBY KT3200T400AKT600V9 074 kr
EATON KT3225T strömbrytare tillbehör i formgjuten hölje, utlösningsenhet, 225 A | AG8RCA KT3225T400AKT600V9 074 kr
EATON KT3250T strömbrytare tillbehör i formgjuten hölje, utlösningsenhet, 250 A | AG8RCB KT3250T400AKT600V9 074 kr
EATON LES3600LS strömbrytare tillbehör i formgjuten hölje, utlösningsenhet, 600 A | AG8RFR LES3600LS600ADEN600V-
RFQ
EATON LES3600LSI Tillbehör för strömbrytare i formgjuten hölje, utlösningsenhet, 600 A | AG8RFU LES3600LSI600ADEN600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON MT3400T gjuten hölje effektbrytare tillbehör, utlösningsenhet, 400 A
24 540 kr /enhet