EATON SL-BL130-Y Blinkljus 130 Vac Gul | BH6VUT

EATON SL-BL130-Y Blinkljus 130 Vac Gul

Artikel: BH6VUT Modell: SL-BL130-Y
3 584 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlinka ljus

Produktinformation:

Eaton SL-BL130-Y stackljusmodul används med glödlampor/standardlysdioder och bi-tonala larmsystem för fast, icke-blinkande belysning eller med blinkande lysdioder för blinkande belysning.

Funktioner:

  • Denna enhet har en plint med inbyggda byglar för att underlätta kabeldragning.
  • Den innehåller också ett stackljusskydd och en packning.
  • Enhetens nominella driftspänningsområde är 110 till 130VAC.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton SL-signaltorn: Med sin ljusstarka LED-teknik ökar SL-signaltornen medvetenheten om maskintillstånd och ökar kännbarheten, särskilt under ogynnsamma ljusförhållanden. De kan också integreras med Eatons SmartWire-DT lean-lösning för optimal prestanda.

Standarder och godkännanden:

  • IEC / EN 60947-5
  • UL 508
  • CSA-C22.2 nr 14-05
  • CSA-C22.2 nr 94-91
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ställer du in byglar på stackljusmoduler?

A.

  • De inbyggda byglarna i stackljusmoduler används för att bestämma ledningspositionen.
  • Den nedersta modulens bygel ska vara inställd på position 1; detta är standardbygelpositionen för alla moduler.
  • Bygeln måste flyttas till position 2 när en andra modul läggs till ovanpå den första.
  • Den tredje modulens bygel måste flyttas till position 3 och så vidare.
  • En stacklight kan ha max fem moduler.

F. Vilken är den omgivande driftstemperaturen för denna enhet?

S. Den tål temperaturer från -25 till 55 grader Celsius.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL-BL130-G Blinkljus 130 Vac Grön | BH6VUF SL-BL130-G3 584 kr
RFQ
EATON SL-BL230-R Blinkljus 230 Vac Röd | BH6VUG SL-BL230-R3 584 kr
RFQ
EATON SL-BL24-G Blinkljus 24 Vdc Grön | BH6VUK SL-BL24-G3 584 kr
RFQ
EATON SL-BL130-R Blinkljus 130 Vac Röd | BH6VUL SL-BL130-R3 584 kr
RFQ
EATON SL-BL24-B Blinkljus 24 Vdc Blå | BH6VUM SL-BL24-B3 584 kr
RFQ
EATON SL-BL24-W Blinkljus 24 Vdc Vit | BH6VUN SL-BL24-W3 584 kr
RFQ
EATON SL-BL24-R Blinkljus 24 Vdc Röd | BH6VUQ SL-BL24-R3 584 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON SL-BL130-Y Blinkljus 130 Vac Gul
3 584 kr /enhet