EATON XTCE025C10BD IEC Contactor5A00-240 Vdc, 1No5A, Frame C, 45 Mm, 3, 5/ 7.5, 10, 15 | BH8XLC

EATON XTCE025C10BD IEC Contactor5A00-240 Vdc, 1No5A, Ram C, 45 Mm, 3, 5/ 7.5, 10, 15

Artikel: BH8XLC Modell: XTCE025C10BD
5 239 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE018C01AD IEC-kontaktor, 18A, 120 Vdc, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 2, 2, 3/ 5, 5, 10 | BH8XHJ XTCE018C01AD4 580 kr
RFQ
EATON XTCE018C01F IEC-kontaktor, 18A, 230 Vac, 50 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 50 Hz, 2, 2, 3/ 5, 5 | BH8XHN XTCE018C01F3 439 kr
RFQ
EATON XTCE018C01D IEC-kontaktor, 18A, 550 Vac 50 Hz, 600 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm | BH8XHP XTCE018C01D3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01G IEC-kontaktor, 18A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm | BH8XHQ XTCE018C01G3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01N IEC-kontaktor, 18A, 400 Vac, 50 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 50 Hz, 2, 2, 3/ 5, 5 | BH8XHR XTCE018C01N3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01L IEC-kontaktor, 18A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm | BH8XHT XTCE018C01L3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01H IEC-kontaktor, 18A, 240 Vac, 50 Hz, 277V 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 2 | BH8XHU XTCE018C01H3 744 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON XTCE025C10BD IEC Contactor5A00-240 Vdc, 1No5A, Ram C, 45 Mm, 3, 5/ 7.5, 10, 15
5 239 kr /enhet