EDWARDS SIGNALING 101SINHA-N5 Steady-On halogen, bärnsten, 120VAC, 0.11A klassificering

Artikel: CF4LFX Modell: 101SINHA-N5
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteady-On halogen
FärgBärnsten
Ström0.11A
Diameter3-5 / 16 "
Höjd3-5 / 8 "
lamptyp12 W halogen
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång70 Lumen
LjuskällaSteady
StandardUL, CSA -godkännande
Spänning120 V vid 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypLjusutgångSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 Steady-On Halogen, Amber, 24VDC, 0.32A Betyg | CF4LFW 101SINHA-G1Bärnsten0.32A6"7.125 "Halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-G1 Steady-On Halogen, Blå, 24VDC, 0.32A Betyg | CF4LFY 101SINHB-G1Blå0.32A6"7.125 "Halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 Steady-On Halogen, Blå, 120VAC, 0.11A Betyg | CF4LFZ 101SINHB-N5Blå0.11A6"7.125 "9 W halogen-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-G1 Steady-On Halogen, Klar, 24VDC, 0.32A Betyg | CF4LGA 101SINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen52 Lumen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-N5 Steady-On Halogen, Klar, 120VAC, 0.11A Betyg | CF4LGB 101SINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogen70 Lumen120 V vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHG-G1 Steady-On Halogen, Grön, 24VDC, 0.32A Betyg | CF4LGC 101SINHG-G1Grön0.32A6"7.125 "9 W halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHG-N5 Steady-On Halogen, Grön, 120VAC, 0.11A Betyg | CF4LGD 101SINHG-N5Grön0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogen70 Lumen120 V vid 50/60 Hz-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINHA-N5 Steady-On halogen, bärnsten, 120VAC, 0.11A klassificering