Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD Vit LED -modul, 70 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QGV Modell: 270SW12240ADKorsreferens: 16G804
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
645SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgRensa
Nuvarande ritadVarierar - beroende av spänning
Diameter70mm
Höjd3.28 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100000 timmar
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringYta eller ledning
Operating temp.-22 till 140 grader F
BetygIP65
Spänning12 till 240 VDC
Bredd2.93 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFärgNuvarande ritadBreddHöjdLampans livLinsdesignOperating temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A Vit LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFA 16G762 270LEDMW120A120 VACWhiteVarierar2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 630 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW240A Vit LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFB 16G763 270LEDMW240A240 VACWhiteVarierar2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 786 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD Vit LED-modul, 70 mm storlek | AA7QFC 16G764 270LEDMW24AD24 VAC/DCWhiteVarierar2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 570 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW120A Vit LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFZ 16G784 270LEDSW120A120 VACRensa0.035A AC2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 108 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Vit LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QGA 16G785 270LEDSW240A240 VACRensa0.035A AC2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 514 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD Vit LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QGB 16G786 270LEDSW24AD24 VDCRensa0.075A AC, 0.065A DC2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 138 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120AB Vit LED-modul, 70 mm Storlek | CF4MVU 270LEDMW120AB---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD Vit LED -modul, 70 mm storlek
645SEK /enhet