Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panelmonterat horn, 24VAC, 0.63A betyg

Finns i lager
Artikel: AA7PWJ Modell: 870P-G5Korsreferens: 16G558
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
2 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Amps0.63A
FärgGrå
decibel103 dB @ 10 fot
Djup1.875 "
Höjd4.625 "
Husets materialTung gjutning
Inomhus UtomhusInomhus
MonteringPanel
BetygNEMA 4X
Spänning24 VAC
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8531800030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsStrömSpänningsvärdeDjupKapslingHöjdInomhus UtomhusPris
EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Panelmonterad horn, 120VAC, 1 7/8 tums djup | AA7PWK 16G559 870P-N5120 VAC0.13A--1.875 "-4.625 "Inomhus2 336 kr
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Panelmonterad horn, 24VDC, 0.16A klassificering | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Inomhus Utomhus2 689 kr
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Panelmonterad horn, 12VAC, 1.25A Klassificering | CF4NVA 870P-E5--1.25A12 VAC vid 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Panelmonterad horn, 240VAC, 0.07A Betyg | CF4NVB 870P-R5--0.07A240 VAC vid 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Panelmonterad horn, 6VDC, 0.7A Betyg | CF4NVG 871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X -hölje4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Panelmonterad horn, 12VDC, 0.27A klassificering | CF4NVH 871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Panelmonterad horn, 32VDC, 0.11A Betyg | CF4NVJ 871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X -hölje4-5 / 8 "--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panelmonterat horn, 24VAC, 0.63A betyg
2 069 kr /enhet