Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO EHT Halogenreflektorlampa T4 250w | AE8MCG 6DZK8

EIKO EHT halogenreflektorlampa T4 250w

Finns i lager
Artikel: AE8MCG Modell: EHTKorsreferens: 6DZK8

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenreflektorlampa
ANSI-kodEHT
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypMiniatyrkronskruv (E11)
LampteknikHalogen
Färg Temp.3000K
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen5000
LampbeteckningEHT
Lampans ytaRensa
LampformT4
lamptypEnkel avslutad
Lumens5000
Max. Total längd3.187 "
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationProjektion
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO EHT halogenreflektorlampa T4 250w
23SEK /enhet