Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 10122 Hexnyckelsats 0.050 - 10 mm L-formad kort | AE4LTF 5LM63

EKLIND 10122 Insexnyckelsats 0.050 - 10mm L-formad Kort

Finns i lager
Artikel: AE4LTF Modell: 10122Korsreferens: 5LM63

Få det Maj 15, Onsdag
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Nyckelsats
Armlängd1.7 "till 4.3"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart
Hantera materialLegerat stål
Hantera typL-formad
MätningstypSAE / metrisk
Antal bitar22
StorlekodS17, M7
Storlekar ingår0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarArmlängdArmtypStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialHantera typPris
EKLIND 11113 Hexnyckelsats 0.050-3 / 8 tums L-formad kort | AA7FPM 15W996 11113131.7 "till 4.3"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)pläteradeLegerat stålL-formad221SEK
EKLIND 11122 Hexnyckelsats 0.050 - 10 mm L-formad kort | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "till 4.3"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)pläteradeLegerat stålL-formad408SEK
EKLIND 11213 Hexnyckelsats 0.050 - 3/8 tum L-formad lång | AA7FPP 15W998 11213132.8 "till 6.8"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)pläteradeLegerat stålL-formad310SEK
EKLIND 11222 Hexnyckelsats 0.050 - 10 mm L-formad lång | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "till 6.8"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)pläteradeLegerat stålL-formad523SEK
EKLIND 11509 Insexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad kort | AA7FPR 15X001 1150991.7 "till 4.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)pläteradeLegerat stålL-formad223SEK
EKLIND 11609 Insexnyckelsats 1.5 - 10 mm L -formad Lång | AA7FPT 15X002 1160993 "till 6.6"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)pläteradeLegerat stålL-formad284SEK
EKLIND 20812 Hexnyckelsats 3/32 - 1/4 tums hopfällning | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "till 5"Standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartKrompläterat stålFäll upp188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 10122 Insexnyckelsats 0.050 - 10mm L-formad Kort
316SEK /enhet