Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 25024 Hex / torx Key St 5 / 64-1 / 4in 1.5-6mm T8-t40 | AD9EBH 4RB82

EKLIND 25024 Hex /torx Key St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40

Finns i lager
Artikel: AD9EBH Modell: 25024Korsreferens: 4RB82
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
563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex / Torx nyckelsats
Armlängd1.8 "till 3.9"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart
Hantera materialPlast
Hantera typFällbar, ergonomisk
MätningstypSAE / Metric / Torx
Antal bitar24
StorlekodS11, M4, T6
Storlekar ingår5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdArmtypAntal bitarStorlekar ingårPris
EKLIND 25036 Hex / torx Key St Flera storlekar Ergo Fold | AD9GZX 4RU39 250363.6 "till 5.2"Standard360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40876SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 25024 Hex /torx Key St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40
563SEK /enhet