Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 68691 Torx nyckelsats T6 - T50 T-handtag kort | AE4LUP 5LN01

EKLIND 68691 Torx Nyckelsats T6 - T50 T-handtag Kort

Finns i lager
Artikel: AE4LUP Modell: 68691Korsreferens: 5LN01

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx nyckeluppsättning
Armlängd6"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart
Hantera materialGummi
Hantera typT-handtag, ergonomiskt
MätningstypTorx
Antal bitar11
StorlekodT9
Storlekar ingårT6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårArmlängdArmtypFinishHantera materialHantera typArtikelAntal bitarPris
EKLIND 11807 Torx nyckelsats T10 - T40 L-formad kort | AA7FPU 15X003 11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "till 4.3"KortpläteradeLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning7258SEK
EKLIND 11907 Torx nyckelsats T10 - T40 L-formad lång | AA7FPV 15X004 11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "till 4.9"LångpläteradeLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning7353SEK
EKLIND 22571 Torx nyckelsats T10 - T40 hopfällbar | AC8GPA 3A581 22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "till 3.9"KortSvartKrompläterat stålFäll uppTorx nyckeluppsättning7222SEK
EKLIND 22572 Torx nyckelsats T6 - T20 hopfällbar | AD6YZL 4CR96 22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "till 3"KortSvartKrompläterat stålFäll uppTorx nyckeluppsättning7280SEK
EKLIND 10814 Torx nyckelsats T6-t55 L-formad kort | AD9EBE 4RB79 10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "till 4.25"KortSvartLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning14616SEK
EKLIND 10907 Torx nyckelsats T10 - T40 L-formad lång | AE4LTL 5LM71 10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "till 4.9"LångSvartLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning7329SEK
EKLIND 25581 Torx nyckeluppsättning T8 - T40 Fällbar ergonomisk | AE4LTV 5LM81 25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "till 3.9"KortSvartPlastFällbar, ergonomiskTorx nyckeluppsättning8271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 68691 Torx Nyckelsats T6 - T50 T-handtag Kort
1 165 kr /enhet