Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES C8-4WP reducerande koppling 1/2 x 1/4 tum med hulling - förpackning med 10 | AB4PFD 1ZKL5

ELDON JAMES C8-4WP reducerande koppling 1/2 x 1/4 tum med hulling - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PFD Modell: C8-4WPKorsreferens: 1ZKL5
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande koppling
Barb Storlek1 / 2 "x 1 / 4"
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekGrundmaterialBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES C2-1.5SS Reduceringskoppling 1/8 x 3/32 tum 316l rostfritt stål | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.218SEK
ELDON JAMES C2.5-1.5SS Reduceringskoppling 5/32 x 3/32 tum 316l rostfritt stål | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.326SEK
ELDON JAMES C4-2SS Reduceringskoppling 1/4 x 1/8 tum 316l rostfritt stål | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.323SEK
ELDON JAMES C4-2.5SS Reduceringskoppling 1/4 x 5/32 tum 316l rostfritt stål | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.337SEK
ELDON JAMES C4-3SS Reduceringskoppling 1/4 x 3/16 tum 316l rostfritt stål | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.370SEK
ELDON JAMES C5-4SS Reduceringskoppling 5/16 x 1/4 tum 316l rostfritt stål | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.468SEK
ELDON JAMES C8-4SS Reduceringskoppling 1/2 x 1/4 tum 316l rostfritt stål | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES C8-4WP reducerande koppling 1/2 x 1/4 tum med hulling - paket med 10
199SEK /enhet