PROTO JCS-1046MASBX2B Master Tool Set, 1, 046 Total Styck, Metriskt/SAE | CP4LXB 784JP1

PROTO JCS-1046MASBX2B Master Tool Set, 1, 046 totala st, metriskt/SAE

Finns i lager
Artikel: CP4LXB Modell: JCS-1046MASBX2BKorsreferens: 784JP1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

308 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHuvudverktygssats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 420.75
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
PROTO JCS-1258MAS Technician Master Tool Set - 1258 st | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TeknikerSAE och metriskJa12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts ratchetingbox395 024 kr
PROTO JCS-1046MAS Huvudverktygssatstekniker 1046-delar | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TeknikerSAE och metriskJa12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 mm, 6-punkts spärrbox329 128 kr
PROTO JCS-0833MAS Huvudverktygssatstekniker 833-delar | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TeknikerSAE och metriskJa12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts ratchetingbox247 816 kr
PROTO JCS-0613MAS Huvudverktygssatstekniker 613-delar | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TeknikerSAE och metriskNej12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts ratchetingbox175 371 kr
PROTO JCS-0334MAS Huvudverktygssats Techncian Sae 334-delar | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TeknikerSAENej6-punkts kombination kort SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 ", 12-punkts kombination SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 och 1-1 / 4 ", öppen ände SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/275 951 kr
PROTO JCS-0558MAS Huvudverktygssatstekniker 558-delar | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TeknikerSAE och metriskNej12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinationsmetri145 931 kr
PROTO J99101 Huvudverktygssats Allmänt ändamål 1/4 tum | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Generell meningSAEJa-27 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JCS-1046MASBX2B Master Tool Set, 1, 046 totala st, metriskt/SAE
308 669 kr /enhet