Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES CFX8-10X Slang 1 / 2in. Idx5 / 8 tum ytterdiameter 100 fot svart | AB2WKM 1PCU9

ELDON JAMES CFX8-10X slang 1/2tum. Idx5/8 tums ytterdiameter 100 fot svart

Finns i lager
Artikel: AB2WKM Modell: CFX8-10XKorsreferens: 1PCU9

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel slang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 86
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck48 PSI
Min. Böj radie2.5 "
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 170 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0295
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Max. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Pris
ELDON JAMES CFX5-7N slang 5/16 tum Idx7 / 16 yttre diameter 100 fot naturlig | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NNatural5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "3 166 kr
ELDON JAMES FX16-20N Slang 1 Idx1 1/4 tum Ytterdiameter 100 Fot Naturlig | AB2WKF 1PCU3 FX16-20NNatural1"45 psi8"1.25 "14 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES CFX8-10X slang 1/2tum. Idx5/8 tums ytterdiameter 100 fot svart
6 376 kr /enhet