ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP180H Ultraljudsrengörare, bordstyp, tankkapacitet 5 gallon | CD3QZB 52RX50

ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP180H ultraljudsrengörare, bordstyp, tankkapacitet 5 gallon

Finns i lager
Artikel: CD3QZB Modell: Elmasonic EP180HKorsreferens: 52RX50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudstvätt
Automatisk avstängningJa
Typ av bildskärmDigital
Hz37
Max. Temp.80 grader C
Övergripande djup13.75 "
Totala höjden12.75 "
Total bredd11.875 "
Tank kapacitet5 gal.
Tankdjup11-13 / 16 "
Tankhöjd7-7 / 8 "
TankmaterialRostfritt stål
Tankbredd12-7 / 8 "
Timer Range1 till 30 min.
Spänning110/120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.925

Produktvarianter

ProduktModellTypVisaArtikelÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTankdjupTimer RangePris
ELMA ULTRASONICS S10H Ultraljudsrengörare .2 gallon | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power och 3 Sonic-lägenAnalogUltraljudstvätt4.6 "7"8.1 "3.3 "1 till 30 min.8 936 kr
ELMA ULTRASONICS S15H Ultraljudsrengöring .5 Gallon | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power och 3 Sonic-lägenLEDUltraljudstvätt7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1 till 30 min.14 632 kr
ELMA ULTRASONICS S180H Ultraljudsrengörare 5 Gallon | AC6TMC 36C018 S180HS-Extra Power och 3 Sonic-lägenLEDUltraljudstvätt13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1 till 30 min.50 474 kr
ELMA ULTRASONICS P30H Ultraljudsrengöring .7 gallon | AC6TMG 36C022 P30HP-variabel effekt och frekvens, mångsidigDigitalUltraljudstvätt7"8.7 "11.8 "5.4 "1 till 60 min.23 992 kr
ELMA ULTRASONICS P60H Ultraljudsrengörare 1.5 gallon | AC6TMH 36C023 P60HP-variabel effekt och frekvens, mångsidigDigitalUltraljudstvätt7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1 till 60 min.34 383 kr
ELMA ULTRASONICS P70H Ultraljudsrengörare 1.8 gallon | AC6TMJ 36C024 P70HP-variabel effekt och frekvens, mångsidigDigitalUltraljudstvätt7"8.7 "22.3 "5.4 "1 till 60 min.36 797 kr
ELMA ULTRASONICS P120H Ultrasonic Cleaner 3.3 gallon | AC6TMK 36C025 P120HP-variabel effekt och frekvens, mångsidigDigitalUltraljudstvätt10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1 till 60 min.59 780 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELMA ULTRASONICS Elmasonic EP180H ultraljudsrengörare, bordstyp, tankkapacitet 5 gallon
42 829 kr /enhet