ELOBAU 117511E1 Säkerhetssensor, med inbyggt relä, 1 m kabel

Objekt: CL7NBY Modell: 117511E1
5 460 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Aktiveringsfrekvens18000 l/h
AktiveringstypVänster sida
Lufttryck860 till 1060 hPa
Säkert avstängningsavstånd21 mm
Säkert växlingsavstånd3 mm
KabelfärgSilvergrå
Kabellängd1 m
KabelmaterialTPE
Kontinuerlig stöttålighet10 g/16 ms
Nuvarande ritad60 mA
Grad av förorening2
Free Zone25 mm
Säkringskontrollutgång3A Snabbt
Säkringsdriftström0.5A
SäkringsdriftströmåtgärdSnabb
Säkring Säkerhetsutgång3A Snabbt
Bostäder färgSvart
BostadsdesignRektangulär
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
LED-displayEnfärgad
Max. Drifthastighet0.1m/min.
Max. Driftstemperatur55 grader C
Max. Driftspänning26.4V DC
Max. Växlingsström3A
Max. Strömbrytare750VA / 90W
Max. Växlingsspänning30V DC/ 250V AC
Max. Temp. Skillnad0.5 grader C/min
Min. Installationsavstånd50 mm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftspänning21.6V AC / DC
Min. Omkopplingsström vid kontrollutgång0.01A
Min. Omkopplingsström vid säkerhetsutgång0.1A
Min. Växlingsavstånd0.5 mm
Min. Växla ström vid kontrollutgång0.12W
Min. Växla ström vid säkerhetsutgång0.5W
Min. Omkopplingsspänning vid kontrollutgång12V AC / DC
Min. Omkopplingsspänning vid säkerhetsutgång5V DC
MonteringstypSkruva
Antal reläkontrollutgångar1
Antal reläsäkerhetsutgångar1
Antal trådar5
SpänningsKategori III
Energiförbrukning1.5W
SkyddsklassKlass III
Beredskapsfördröjning350 ms
Relativ fuktighet5 % till 85 %
Stöthållfasthet30 g/11 ms
Storlek120 mm x 40 mm x 40 mm
VäxlingsprincipMagnetisk
TeknologiReed
Användningskategori15-AC/-13-DC
vibration Resistens10 Hz till 55 Hz
Tvärsnitt av tråd0.75 kvm mm

Produktvarianter

ProduktModellKan inte monteras infälltAktiveringsfrekvensAktiveringstypAnslutningsstorlekKontaktstorlekAnslutningstypKontaktformulärKontinuerlig stöttålighetPris
ELOBAU 171V62AY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-1 471 kr
RFQ
ELOBAU 114270A0D Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, inbyggd kontakt, M8 storlek | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 460 kr
RFQ
ELOBAU 171V62VY Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, inbyggd kontakt, M12 storlek | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEJ NEJ-3 660 kr
RFQ
ELOBAU 114270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 747 kr
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------2 120 kr
RFQ
ELOBAU 165270-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 590 kr
RFQ
ELOBAU 120272-5 Säkerhetssensor, magnetiskt manövrerad, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 656 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 117511E1 Säkerhetssensor, med inbyggt relä, 1 m kabel
5 460 kr /enhet