ELOBAU 201830 Miniatyr flytväxel, 48V, 3A, 10W

Artikel: CL7NPM Modell: 201830
1 294 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörbrytare
Kabellängd1 m
KabelmaterialPVC
Ändring av växlingsfunktion genom att vrida flottörenJa
Kontaktformulär1C
Flyt Dia.25 mm
Flytande materialPVC
Husets materialPVC
Installationfrån insidan
InstallationsöppningG 3/8
IP-värdeIP67, IP68
Max. Driftstemperatur65 grader C
Max. Växlingsström0.3A
Max. Strömbrytare10W
Max. Växlingsspänning48V AC / DC
Min. Driftstemperatur-10 grader C
MonteringstypTråd
UtgångssignalDigital
Tryckmotstånd3 bar
Rekommenderad min. Densitet Av Mediet0.7 g/cu.cm
Riser diameter8 mm
Stiglängd48 / 40 mm
Riser materialPVC
VäxlingspunktsfunktionStigande nivå
TeknologiReed
Tråd Dia.G 3 / 8 "
Vridmoment3 Nm
versionvinklad

Produktvarianter

ProduktModellMax. VäxlingsströmKontaktformulärFlyt Dia.Max. StrömbrytareMax. VäxlingsspänningMin. DriftstemperaturTryckmotståndRekommenderad min. Densitet Av MedietPris
ELOBAU 205KS22D-5 Flottörbrytare, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------1 317 kr
RFQ
ELOBAU 201010-5 Miniatyr flytväxel, 48V, Pvc, Gänga G3/8, 5m kabel | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm1 225 kr
RFQ
ELOBAU 201030-5 Miniatyr flytväxel, 48V, Pvc, Gänga G3/8, 5m kabel | CL7MQY 201030-5--------1 491 kr
RFQ
ELOBAU 201020-5 Miniatyrflottöromkopplare, 48V, 5m kabel | CL7MRH 201020-5--------1 225 kr
RFQ
ELOBAU 201820 Miniatyr flytväxel, 48V, Pvc, Gänga G3/8, 1m Kabel | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm1 125 kr
RFQ
ELOBAU 200010-3 Miniatyr flytväxel, 48V, Pvc, Gänga, 3m Kabel | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm1 021 kr
RFQ
ELOBAU 200010-5 Miniatyr flytväxel, 48V, Pvc, Gänga, 5m Kabel | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm1 162 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 201830 Miniatyr flytväxel, 48V, 3A, 10W
1 294 kr /enhet