ELOBAU 424A01A060 Vinkelsensor, 60 grader, 4 till 20 ma

Artikel: CL7MNT Modell: 424A01A060
2 535 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
LagerVanligt lager
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning18 mA
Husets materialPolybutylentereftalat
IP-värdeIP67
Belastningsmotstånd Max.250 Ohm
Max. Driftspänning30V DC
Max. Radiell1 N
Max. Axelbelastning100 N
Max. Axellast, axiell50N, 0N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader till +85 grader. C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antal utdata1
Utsignal Max.20 mA
Utsignal Min.4 mA
Upplösning0.1 grader
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm
Typiskt linjäritetsfel-1 grader till +1 grader

Produktvarianter

ProduktModellUtgångssignal Centerposition/NollpositionLagerStrömförbrukningUtsignal Max.Utsignal Min.Husets materialMax. DriftspänningMax. Axellast, axiellPris
ELOBAU 424A11A060 Vinkelsensor, 60 grader ccw, 4 till 20Ma | CL7MNV 424A11A06012 mAKullagret---PBT30V DC50 N2 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A16A060B Vinkelsensor med manöverspak, 60 grader moturs, 5V | CL7MYW 424A16A060B2.5V DCKullagret8 mA4.5V DC0.5V DCPolybutylentereftalat5.5V DC50 N2 684 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A01A060 Vinkelsensor, 60 grader, 4 till 20 ma
2 535 kr /enhet