ELOBAU 424A16A060B Vinkelsensor med manöverspak, 60 grader moturs, 5V

Artikel: CL7MYW Modell: 424A16A060B
2 684 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
LagerKullagret
Strömförbrukning8 mA
Husets materialPolybutylentereftalat
Max. Driftspänning5.5V DC
Max. Axelbelastning100 N
Max. Axellast, axiell50 N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader till +85 grader. C
Min. Driftspänning4.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antal utdata1
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Utsignal Max.4.5V DC
Utsignal Min.0.5V DC
Upplösning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Typiskt linjäritetsfel-1 grader till +1 grader

Produktvarianter

ProduktModellUtgångssignal Centerposition/NollpositionLagerStrömförbrukningUtsignal Max.Utsignal Min.Husets materialMax. DriftspänningMax. Axellast, axiellPris
ELOBAU 424A01A060 Vinkelsensor, 60 grader, 4 till 20 Ma | CL7MNT 424A01A060-Vanligt lager18 mA20 mA4 mAPolybutylentereftalat30V DC50N, 0N2 535 kr
RFQ
ELOBAU 424A11A060 Vinkelsensor, 60 grader ccw, 4 till 20Ma | CL7MNV 424A11A06012 mAKullagret---PBT30V DC50 N2 684 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A16A060B Vinkelsensor med manöverspak, 60 grader moturs, 5V
2 684 kr /enhet