ELOBAU K14G003 Runt kontaktdon, 34 mm Sq. Storlek, 3m Storlek, Pvc, Svart

Artikel: CL7NGC Modell: K14G003
434SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
KabelfärgSvart
Kabeldia.5 mm
Kabellängd3 m
KabelmaterialPVC
kabeltypLiYY
KontaktstorlekM12
AnslutningstypSockel, rak
FinishNickelpläterad
Max. Kabeltemp. Räckvidd, fast installation70 grader C
Max. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse70 grader C
Max. Driftspänning250V AC / DC
Max. Lagringstemp.70 grader C
Max. Växlingsström per kontakt4A
Min. Kabeltemp. Räckvidd, Rörelse-25 grader.
Min. Kabeltemperaturområde, fast installation-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Antal stift4
Antal trådar4
MuttermaterialGjuten zink
ÖvergjutningsmaterialPUR
Nominell impulsmotståndsspänning2500V
Vridmoment för muttrar0.6 Nm
Tvärsnitt av tråd0.34 kvm

Produktvarianter

ProduktModellMax. DriftspänningKabeldia.KabellängdMax. Lagringstemp.Max. Växlingsström per kontaktMin. Kabeltemp. Räckvidd, RörelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installationMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU K04H005 Rund kontakt, 25 mm Sq. Yta, 5m Storlek, Svart | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 m80 grader C2A---30 grader till +80 grader. C661SEK
RFQ
ELOBAU K04G000 rund kontakt, 25 mm kvm. Storlek, 10m Kabel, Pvc, Svart | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grader C----25 grader C728SEK
RFQ
ELOBAU K01B005 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 5m Sockel | CL7NBK K01B005--------407SEK
RFQ
ELOBAU K14G000K Rund anslutning, 10m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 m80 grader C4A-5 grader C-30 grader C-788SEK
RFQ
ELOBAU K18G003K Rund kontakt, 8 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grader C----30 grader C1 182 kr
RFQ
ELOBAU K01C000 rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 10m Sockel | CL7NEG K01C000--------788SEK
RFQ
ELOBAU K00C003 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Sockel | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----414SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU K14G003 Runt kontaktdon, 34 mm Sq. Storlek, 3m Storlek, Pvc, Svart
434SEK /enhet