ELOBAU K14G005 Runt kontaktdon, 34 mm Sq. Yta, 5m Storlek, Pvc, Svart

Artikel: CL7NGD Modell: K14G005
581SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt

Produktvarianter

ProduktModellMax. DriftspänningKabeldia.KabellängdMax. Lagringstemp.Max. Växlingsström per kontaktMin. Kabeltemp. Räckvidd, RörelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installationMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU K04H005 Rund kontakt, 25 mm Sq. Yta, 5m Storlek, Svart | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 m80 grader C2A---30 grader till +80 grader. C661SEK
RFQ
ELOBAU K04G000 rund kontakt, 25 mm kvm. Storlek, 10m Kabel, Pvc, Svart | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grader C----25 grader C728SEK
RFQ
ELOBAU K01B005 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 5m Sockel | CL7NBK K01B005--------407SEK
RFQ
ELOBAU K14G000K Rund anslutning, 10m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 m80 grader C4A-5 grader C-30 grader C-788SEK
RFQ
ELOBAU K18G003K Rund kontakt, 8 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grader C----30 grader C1 182 kr
RFQ
ELOBAU K01C000 rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 10m Sockel | CL7NEG K01C000--------788SEK
RFQ
ELOBAU K00C003 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Sockel | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----414SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU K14G005 Runt kontaktdon, 34 mm Sq. Yta, 5m Storlek, Pvc, Svart
581SEK /enhet