ENERPAC BRC106 Hydraulcylinder, 10 ton, 5-61/64 tums slaglängd | AE2LXZ 4YDV4

ENERPAC BRC106 hydraulcylinder, 10 ton, 5-61/64 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE2LXZ Modell: BRC106Korsreferens: 4YDV4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål GängstorlekM30 x 2
Bas till Advance Port1.57 "
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd11.38 "
Krage trådstorlekM85 x 2
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.13 "
Cylinder effektivt område indrag2.32 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd17.33 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Indragning av cylinderkapacitet11.6 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Indragning av oljekapacitet13.8 cu. i.
Utanför Dia.3.35 "
Kolv Dia.1.25 "
Kolvens yttergängastorlekM30 x 2
Kolvens gänglängd1.02 "
Typ av kolvFastämne
Stroke5.95 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Basmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortKolvens yttergängastorlekKolvens gänglängdSadeldiameterStrokeKapacitetPris
ENERPAC BRC25 Hydraulcylinder, 2.5 ton, 5 tums slaglängd | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11/16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 ton.14 241 kr
ENERPAC BRC46 Hydraulcylinder, 5 ton, 5-1/2 tums slaglängd | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13/16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 ton.27 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC BRC106 hydraulcylinder, 10 ton, 5-61/64 tums slaglängd
32 032 kr /enhet