Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC BRC46 Hydraulcylinder, 5 ton, 5-1/2 tums slaglängd | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC BRC46 hydraulcylinder, 5 ton, 5-1/2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE2LYB Modell: BRC46Korsreferens: 4YDV6
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
28 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål Gängstorlek1 1/4"-11 1/2 NPT
Bas till Advance Port1.69 "
Kapacitet5 ton.
Kollapsad höjd11.88 "
Krage trådstorlek2 1/4"-14 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.69 "
Cylinder effektivt område indrag1.13 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd17.38 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Indragning av cylinderkapacitet5.6 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Indragning av oljekapacitet6.21 cu. i.
Utanför Dia.2.25 "
Kolv Dia.1.19 "
Kolvens yttergängastorlek13/16 "-16
Kolvens gänglängd1.25 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1 1/4"-11 1/2 NPT
Stroke5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6575
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac BRC46 cylinder används i olika industri-, bygg- och underhållsapplikationer och kan användas för att lyfta tunga föremål, skjuta eller dra laster och stödjande strukturer.

Funktioner:

  • Enerpac BRC46 cylinder har stålkonstruktion med bakad emaljfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor och strukturell styvhet.
  • Denna Enerpac BRC46-cylinder erbjuder kolvens utblåsningsskydd för att motstå översträckning av kolvstången.
  • Den är integrerad med en kolvtorkare för att förhindra att föroreningar kommer in i cylindern och förlänger livslängden.
  • Denna Enerpac BRC46 hydraulcylinder kan hantera arbetstryck upp till 10000 psi och har en slaglängd på 5.5 tum.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad betyder kapacitet och slaglängd i denna Enerpac BRC46 hydraulcylinder?

A. Cylinderns kapacitet bestämmer mängden kraft som utövas av systemet och cylinderns slag bestämmer det maximala kraftutövningsavståndet av kolven på lasten.

F. Hur ansluter jag denna Enerpac BRC46 cylinder till en hydraulisk kraftkälla?

A. Denna BRC46-cylinder kan anslutas till en hydraulisk pump eller kraftenhet med hjälp av lämpliga slangar eller kopplingar.

F. Hur underhåller jag denna Enerpac BRC46 cylinder?

A.

  • Inspektera regelbundet cylindern för tecken på läckor eller skador.
  • Håll cylindern ren och fri från smuts och skräp.
  • Kontrollera och byt ut hydraulolja vid behov.
  • Säkerställ korrekt smörjning av rörliga delar.
  • Förvara cylindern i en torr och skyddad miljö.
  • Inspektera och byt ut tätningar eller O-ringar om de är slitna eller skadade.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Basmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortKolvens yttergängastorlekKolvens gänglängdSadeldiameterStrokeKapacitetPris
ENERPAC BRC106 Hydraulcylinder, 10 ton, 5-61/64 tums slaglängd | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 ton.32 301 kr
ENERPAC BRC25 Hydraulcylinder, 2.5 ton, 5 tums slaglängd | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11/16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 ton.13 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC BRC46 hydraulcylinder, 5 ton, 5-1/2 tums slaglängd
28 162 kr /enhet