ENERPAC GBJ010SA Hydraulisk industriflaskjack, 11 ton, 2.44 tums slaglängd | CE9ZTT 55PV44

ENERPAC GBJ010SA Hydraulisk industriflaskdomkraft, 11 ton, 2.44 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: CE9ZTT Modell: GBJ010SAKorsreferens: 55PV44

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaskan
Bottenplattans längd5.67 "
Bottenplattans bredd3.54 "
Kapacitet11 ton.
Kollapsad höjd5.16 "
Förlängd höjd8.78 "
Oljekapacitet8.79 oz.
Kolv Dia.1.46 "
Sadeldiameter1.5 "
Skruvförlängning1.18 "
Stroke2.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

Enerpac GBJ010SA hydrauliska flaskdomkraft ger tillförlitlig lyftkraft för olika industri- och fordonstillämpningar.

Funktioner:

  • Denna hydrauliska domkraft har en inbyggd övertrycksventil för att säkerställa överbelastningsskydd.
  • Den har ett lägre handtag för att minska förarens trötthet under drift.
  • Denna Enerpac 10-tons hydrauliska domkraft har en bypass-port för att förhindra risken för överförlängning.
  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och för att ge styrka och hållbarhet.
  • Denna hydrauliska domkraft har ett tjockt och stort basmaterial för ökad stabilitet och styrka under lyft.
  • Den är utrustad med ett avtagbart teleskophandtag för enkel förvaring.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det några säkerhetsfunktioner med detta flaskjack?

A. Enerpac GBJ010SA flaskdomkraft har en inbyggd övertrycksventil för att förhindra överbelastning och har en bypass-mekanism för att motstå skador från överdriven pumpning.

F. Vad betyder kapacitet och slaglängd i denna Enerpac 10-tons flaskdomkraft?

A. Kapaciteten hos en hydraulisk domkraft bestämmer den maximala kraft som systemet kan utöva, medan cylinderns slag bestämmer det maximala avståndet över vilket kolven kan applicera den kraften på lasten.

F. Vilken oljekapacitet har denna 50-tons Enerpac hydrauliska domkraft?

A. 260 kubikcentimeter.

Produktvarianter

ProduktModellBottenplattans längdBottenplattans breddKapacitetOljekapacitetSadeldiameterSkruvförlängningStrokePris
ENERPAC GBJ008A Hydraulisk industriflaskjack, 8 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 ton.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "4 515 kr
ENERPAC GBJ050A Hydraulisk industriflaskdomkraft, 55 ton, 5.51 tums slaglängd | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 ton.39.9 oz.3.15 "-5.51 "22 004 kr
ENERPAC GBJ005A Hydraulisk industriflaskjack, 5 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 ton.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "3 850 kr
ENERPAC GBJ030A Hydraulisk industriflaskjack, 33 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 ton.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "11 411 kr
ENERPAC GBJ003A Hydraulisk industriflaskjack, 3 ton, 4.13 tums slaglängd | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 ton.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "3 730 kr
ENERPAC GBJ020A Hydraulisk industriflaskjack, 22 ton, 5.91 tums slaglängd | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 ton.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "7 741 kr
ENERPAC GBJ002A Hydraulisk stålflaskdomkraft, med 2 ton lyftkapacitet, storlek 4-9/16 x 3 tum | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "2 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GBJ010SA Hydraulisk industriflaskdomkraft, 11 ton, 2.44 tums slaglängd
5 281 kr /enhet