ENERPAC P-802 Pump Handhydraulisk | AC9UJP 3KD31

ENERPAC P-802 Pump Hand Hydraulisk

Finns i lager
Artikel: AC9UJP Modell: P-802Korsreferens: 3KD31

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A13.3 "
Dimension B21.75 "
Dimension C1.78 "
Dimension D5.25 "
Dimension E1.39 "
Dimension G3/8 "-18 NPTF
Dimension H20.75 "
Mått J2.19 "
Dimension L9"
Dimension N7.12 "
Dimension P6.02 "
Dimension Q1.4 "
Mått S0.41 "
Max. Flöde vid nominellt tryck0.151 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning95 Ibs
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget2.4 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget0.151 cu. i.
Kolvslag1"
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget400 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
Behållarkapacitet155 cu. i.
HastighetstypTvå hastigheter
Användbar oljekapacitet155 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.28
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förskjutning per slag första steget (1 cu. In.)
    • Förskjutning per slag 2: a etappen (0.151 cu. In.)
    • Max. Tryck första steget (1 psi)
    • Max. Tryck andra etappen (2 psi)
    • Olja ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension ADimension HMått JDimension MDimension PDimension QPris
ENERPAC P141 lättviktshydraulisk handpump, 20 kubiktum användbar olja | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-8 580 kr
ENERPAC P18 enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enstaka skådespelare8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-12 719 kr
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk handpump 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enstaka skådespelare------16 853 kr
ENERPAC P202 Handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum, enkelverkande | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--10 092 kr
ENERPAC P391 hydraulisk handpump, enkelhastighet, 4.75 tums totalbredd | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--11 519 kr
ENERPAC P464 Hydraulisk Handpump, Dubbelsteg, 10000 PSI, Glasfiberhandtag | AD6MRB 46C559 P464-Dubbel agerar8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "62 674 kr
ENERPAC P50 Handpump, Single Speed, Enkelverkande, Glasfiberhandtag | AD6MRC 46C560 P50-Enstaka skådespelare6"--7.88 "--19 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P-802 Pump Hand Hydraulisk
19 139 kr /enhet