Enerpac P464 Ultima-seriens hydrauliska handpump är idealisk för att lyfta, skruva eller applicera tryck i konstruktions-, tillverknings- och reparationsapplikationer.
Funktioner:
- Enerpac P464 Ultima-seriens hydrauliska handpump har en tvåväxlad design med ett icke-ledande glasfiberhandtag för att minska förarens trötthet.
- Den erbjuder stålkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot hård industriell misshandel.
- Denna Enerpac P464 Ultima Series tvåstegs hydrauliska handpump har en ventilationsfri integrerad behållare med en övertrycksanläggning för att eliminera oljespill.
- Den har ett ergonomiskt grepp för minskad handtagsansträngning och mindre operatörsutmattning.
- Denna hydrauliska handpump är utrustad med ett snabbgreppshandtag för enkel manövrerbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac GA45GC mätaradapter: Denna adapter är designad speciellt för denna Enerpac P-464 Ultima Series hydrauliska handpump i stål för att möjliggöra sömlös integrering av tryckmätare, vilket möjliggör exakt övervakning och mätning av hydraultryck under drift.
- Enerpac HC9206C slang: Det är en 6 fot lång slang med en inre diameter på 0.25 tum som möjliggör en säker och pålitlig anslutning mellan denna hydrauliska handpump och de hydrauliska komponenterna, vilket säkerställer noggrann tryckmätning och övervakning.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan jag använda Enerpac P464 handpump med enkelverkande cylindrar?
A. Denna Enerpac handpump rekommenderas endast för användning med dubbelverkande cylindrar.
F. Hur fungerar en hydraulisk handpump?
S. Genom att leverera hydraulvätska omvandlar de handmanövrerade hydraulpumparna mekanisk energi till hydraulisk energi under tryck, genom direkt applicerad manuell ansträngning. De använder principen om ett handtag som ger hävstång till en inre kolv.
F. Vad är skillnaden mellan en enstegs och tvåstegs hydraulpump?
A. Enstegspumpar förlitar sig på atmosfärstryck för att flytta vätska, medan tvåstegspumpar utnyttjar den kombinerade kraften av hydrauliskt och atmosfäriskt tryck för att driva pumpen.
F. Vilket tryck har denna hydraulpump?
A. Den här pumpen ger ett tryck i första och andra steget på 200 respektive 10000 XNUMX psi.
F. Finns det några säkerhetsfunktioner inbyggda i denna Enerpac P-464 Ultima Series handpump?
S. Ja, märkets P-464 Ultima Series handpump är utrustad med säkerhetsfunktioner, såsom en övertrycksventil som förhindrar övertryck och säkerställer säker drift av hydraulsystemet.