Enerpac P391 hydraulisk handpump är idealisk för att hålla, lyfta, böja, dra och skjuta tunga laster. Den används för att applicera tryck på föremål i bygg-, tillverknings-, underhålls- och reparationsarbeten genom att trycksätta och flytta hydraulvätska.
Funktioner:
- Enerpac P391 hydraulisk handpump har ett icke-ledande glasfiberhandtag med en handtagslåsfunktion för användarsäkerhet.
- Denna P391 Enerpac enväxlad hydraulisk handpump kräver minimal ansträngning för att flytta handtaget och kommer med en 3/8 tums NPT-port för användarens bekvämlighet.
- Den har en lätt konstruktion med en hållbar glasfylld nylonreservoar och nyloninkapslad aluminiumpumpbas för korrosionsbeständighet och bärbarhet.
- Denna Enerpac P-391 hydraulpump är utrustad med en intern tryckavlastningsventil för att ge överbelastningsskydd.
- Den har en oljekapacitet på upp till 55 kubiktum för att driva ett brett utbud av verktyg eller cylindrar.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac GA45GC mätaradapter: Denna adapter används med denna Enerpac P391 hydrauliska handpump för att möjliggöra enkel anslutning av tryckmätare till pumpen, vilket möjliggör noggrann övervakning av hydraultrycket under drift.
- Enerpac HC9206 slangmontering: Denna 6-fots slangenhet används med denna Enerpac P391 hydrauliska handpump för att ge en flexibel och pålitlig anslutning mellan pumpen och hydrauliska verktyg eller system, vilket möjliggör effektiv vätskeöverföring och drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är det maximala arbetstrycket för denna handpump?
A. Den erbjuder ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.
F. Vad är skillnaden mellan NPT- och UNF-portstorlekar?
S. NPT-anslutningen är baserad på gängdeformation och har en metall-till-metall-tätningsdesign där själva gängorna på kopplingarna bildar varandra. Medan UNF-trådarna (Unified National Fine) på portar har fina mellanrum som gör dem mindre benägna att lossna när de vibrerar.
F. Hur fyller du på Enerpac handpumpsolja?
A.
- Ta bort påfyllningspluggen från behållaren.
- Fyll endast behållaren till den nivå som är markerad på pumpen.
- Se till att endast använda en godkänd hydraulolja.
F. Vad händer om det finns luft instängd i hydraulsystemet?
S. När luft förorenar en hydraulvätska kan pumpens inloppskavitation, luftning eller skumbildning inträffa. Luftning försämrar hydraulvätskan, vilket resulterar i skador på komponenterna i systemet (på grund av förlust av smörjning), vilket orsakar bränning och överhettning av tätningarna.
F. Vilken variant av de hydrauliska handpumparna har det lägsta tryckvärdet?
A. Märkets P18 hydraulpump har den lägsta tryckklassificeringen på 2850 psi och finns tillgänglig på Raptor Supplies.