Enerpac P141 lättviktshydraulisk handpump är designad för olika applikationer som kräver portabel hydraulkraft. Denna hydrauliska handpump är idealisk för applikationer som småskaliga hydraulsystem, bilreparationer, underhållsuppgifter, byggarbetsplatser och andra situationer där portabilitet och manuell drift är avgörande.
Funktioner:
- Enerpac P141 enväxlad handmanövrerad hydraulpump för att lyfta, skruva och lägga tryck på hydraulvätskor.
- Den är utrustad med en intern övertrycksventil som säkerställer överbelastningsskydd.
- Denna hydrauliska handpump har en glasfylld nylonreservoar och nylonomsluten aluminiumpumpbas för att säkerställa maximal korrosionsbeständighet.
- Den har en kompakt design och handtagslåskonstruktion för bärbarhet.
- Denna P141 Enerpac hydrauliska handpump erbjuder en tvåhastighetsdrift för att minska handtagets slag.
- Den erbjuder låg handtagsansträngning för att minimera förarens trötthet.
- Denna Enerpac handpump P141 har en stor oljekapacitet för att driva ett brett utbud av cylindrar och verktyg.
- Den har icke-ledande glasfiberhandtag för förarens säkerhet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac Mätadapter: Den möjliggör bekväm och säker anslutning av tryckmätare, vilket ger noggrann övervakning av hydraulsystemets tryck för förbättrad kontroll och felsökningsmöjligheter.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur säkerställer ENERPAC P141 handpump förarens säkerhet?
A. Pumpen är utrustad med ett icke-ledande glasfiberhandtag för att säkerställa förarens säkerhet.
F. Hur fungerar en hydraulisk handpump?
A. Handmanövrerade hydraulpumpar omvandlar mekanisk energi till hydraulisk energi genom att leverera hydraulvätska under tryck, genom direkt applicerad manuell ansträngning. Dessa pumpar tillämpar den enkla principen med ett handtag för att ge hävstång till en inre kolv.
F. Vilket är det maximala arbetstrycket för denna Enerpac P141 lätta hydraulcylinder?
A. 10000 psi.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en lämplig hydraulisk handpump för min applikation?
S. Viktiga faktorer inkluderar lasten eller utrustningen du behöver för att använda, önskad hastighet och precision och tillgängliga utrymmes- och viktbegränsningar.
F. Vilken är den användbara oljekapaciteten för Enerpac P141 lätt hydraulisk handpump?
A. 20 kubiktum.