ENERPAC P18 enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533

ENERPAC P18 Enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi

Finns i lager
Artikel: AA8KTM Modell: P18Korsref: 18Y533

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A8.7 "
Dimension B12.44 "
Dimension C1.18 "
Dimension D1.38 "
Dimension E1.48 "
Dimension H15.17 "
Mått J9.98 "
Dimension L6.39 "
Dimension N5.51 "
Dimension P4.37 "
Mått S0.33 "
Max. Flöde vid nominellt tryck0.16 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning34 Ibs
Max. Arbetstryck2850 psi
Antal etapper1
Oljeförträngning per slag 1:a steget0.15 cu. i.
Kolvslag1"
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget2850 psi
Behållarkapacitet22 cu. i.
HastighetstypEnkel hastighet
Användbar oljekapacitet22 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8725
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8414200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac P18 hydraulisk handpump är idealisk för att generera hydrauliskt tryck vid konstruktion, materialhantering och underhålls- och reparationsuppgifter. Denna pump används för att driva ett brett utbud av enkelverkande cylindrar och verktyg i utrymmesbegränsade områden.

Funktioner:

  • Den har en helt stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Denna hydrauliska pump kommer med en förkromad kolv och ett torkarsystem för att upprätthålla en tät tätning mellan kolven och cylinderväggen.
  • Enerpac P18 enstegs hydraulisk handpump har ett maximalt arbetstryck på 2850 psi.
  • Den har en extern lastavlastningsventil för att säkert och exakt kontrollera frigörandet av last i hydraulsystem, vilket förhindrar plötsliga och okontrollerade rörelser under drift.
  • Denna hydraulpump är utrustad med en intern övertrycksventil för förbättrat överbelastningsskydd.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac DA8954900SR Kolvlänksenhet: Denna enhet är en komponent som förbinder kolven med de andra delarna av hydraulsystemet, vilket möjliggör överföring av hydraulisk kraft och rörelse.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag Enerpac P18 enstegs hydraulisk handpump?

A.

  • Välj en lämplig monteringsplats och förbered monteringsytan.
  • Placera pumpen och säkra pumpen.
  • Anslut hydraulledningar och lufta ut systemet.
  • Verifiera anslutningar och beslag och utför en funktionskontroll.
  • Säkerställ säkerhetsåtgärder och konsultera tillverkarens instruktioner.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna hydraulpump?

A.

  • Läs tillverkarens instruktioner och följ deras riktlinjer.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar.
  • Inspektera pumpen och utrustningen för skador eller slitage före användning.
  • Använd den rekommenderade hydrauloljan som anges av tillverkaren.
  • Kör pumpen enligt korrekta procedurer och undvik överbelastning.
  • Håll ett säkert avstånd från rörliga delar och hydrauliska komponenter.
  • Placera pumpen säkert för att förhindra rörelse eller tippning.
  • Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en hydraulisk handpump?

A.

  • Tänk på det nödvändiga arbetstrycket och flödeshastigheten för din applikation.
  • Utvärdera pumpens maximala drifttryck och dess förmåga att möta dina behov.
  • Bedöm pumpens kompatibilitet med hydraulvätskan och systemkraven.
  • Tänk på pumpens storlek och vikt för enkel användning och portabilitet.
  • Utvärdera pumpens effektivitet och tillförlitlighet för optimal prestanda.
  • Kontrollera om det finns ytterligare funktioner som tryckavlastningsventiler eller lastavlastningsventiler för ökad säkerhet.
  • Tänk på tillverkarens rykte för kvalitet och kundsupport.
  • Utvärdera pumpens pris och totala värde i förhållande till din budget och dina krav.

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension ADimension HMått JDimension MDimension PDimension QPris
ENERPAC P141 lättviktshydraulisk handpump, 20 kubiktum användbar olja | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-8 320 kr
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk handpump 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enstaka skådespelare------16 582 kr
ENERPAC P-802 Pump Handhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "21 019 kr
ENERPAC P202 Handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum, enkelverkande | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--10 369 kr
ENERPAC P391 hydraulisk handpump, enkelhastighet, 4.75 tums totalbredd | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 178 kr
ENERPAC P464 Hydraulisk Handpump, Dubbelsteg, 10000 PSI, Glasfiberhandtag | AD6MRB 46C559 P464-Dubbel agerar8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "60 653 kr
ENERPAC P50 Handpump, Single Speed, Enkelverkande, Glasfiberhandtag | AD6MRC 46C560 P50-Enstaka skådespelare6"--7.88 "--20 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P18 Enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi
12 496 kr /enhet