Enerpac P2282 hydraulisk ultrahögtryckspump tillsammans med en hydraulcylinder, en integrerad hydraulventil och systemkomponenter som hydrauliska kopplingar, slangar och mätare bildar ett hydraulsystem för att lyfta, sänka, dra och skjuta laster upp till specifika slaglängder. Denna tvåstegs hydrauliska pump ger snabbare fyllning samtidigt som cykeltiderna minskar i offshore-, marin-, ingenjörs-, rymd-, jordbruks-, olja & gas-, gruv- och livsmedels- och produktionsapplikationer.
Funktioner:
- Enerpac P2282 hydraulpump är lämplig för att lyfta eller applicera tryck vid intermittenta applikationer.
- Denna Enerpac hydraulpump P2282 har en stor frigöringsknapp för tryckavlastningskontroll.
- Den erbjuder ett maximalt tryck på 200 psi i det första steget och 40000 psi i det andra steget.
- Denna P-2282 Enerpac hydraulpump kan monteras i både horisontell och vertikal orientering med huvudet i nedåtriktat läge.
- Dess behållare rymmer 60 kubiktum användbar hydraulolja.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac CL918900SR Handtagsmontering: Denna handtagsenhet används för att ersätta gamla, skadade eller utslitna handtag på denna pump.
- Varumärket Gland Mutter Plug: Den ger en säker och pålitlig anslutning för optimal pumpprestanda.
- Enerpac 2-vägs avstängningsventiler: Denna ventil möjliggör exakt kontroll och bekväm avstängning av hydraulflödet i krävande applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är några säkerhetsfunktioner i denna Enerpac P2282 hydrauliska ultrahögtryckspump?
A. Denna hydraulpumps behållare har övertrycksskydd och en intern övertrycksventil för att skydda enheten i händelse av övertrycksackumulering.
F. Vad är portstorleken på denna Enerpac P2282 ultrahögtryckshydraulpump?
A. Denna hydraulpump har en 3/4 tum-16 UNF-port för anslutning till hydraulslangar.
F. Vad är denna Enerpac P2282 ultrahögtryckshydraulpump gjord av?
A. Dess aluminiumkropp har en glasfylld nylonreservoar och stålhandtag för lätt vikt, strukturell styrka och hållbarhet.
F. Vilken variant av de hydrauliska handpumparna har det lägsta tryckvärdet?
A. Märkets P18 hydraulpump har den lägsta tryckklassificeringen på 2850 psi och finns tillgänglig på Raptor Supplies.